Referencias
Beta Tools:42BA 30
Rubix:798163443000
fabricante:000420830
EAN:8014230427744

Documentos
Detalles de producto : 42BA 30-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x60x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 696 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 313 mm |
| Material | beryllium copper |
| Peso | 696 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,15 € Sin IVA
/ unidad
430,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
