Rodamiento de bolas de contacto angular FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm
B72..-E
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:798668985000
fabricante:0891473830000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rodamientos de husillo B72..-E-2RSD, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto a = 25°, sellos labiales en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
710,37 € Sin IVA
/ unidad
859,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días