Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7218-B-XL-MP, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7218-B-XL-MP
Rubix:007218091008
fabricante:0167255300000
EAN:4012801282932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7218-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x160x160 mm
Peso neto2520 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4550 rpm
Velocidad límite7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr114000 N
470,69 € Sin IVA
/ unidad
569,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas