Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7316 BECBJ, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7316 BECBJ
Rubix:007316210010
fabricante:46095
EAN:7316570171082
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7316 BECBJ


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x170x170 mm
Peso neto3834,6 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73be
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r118000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143000 N
650,78 € Sin IVA
/ unidad
787,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas