Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSA 201 CGA/W64, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:BSA 201 CGA/W64
Rubix:798795210000
fabricante:146027
EAN:07316571679228
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BSA 201 CGA/W64


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto43 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Seriebsa 2
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Peso0.043 kg
Estabilización térmicaup to 150 °c
Ángulo62 °
Precisióniso tolerance class 4 dimensional accuracy / iso tolerance class 2 running accuracy
Orificiocylindrical
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,32 Sin IVA
/ unidad
434,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas