Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7214 BECBP, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 24 mm

72.. Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7214 BECBP
Rubix:798232680000
fabricante:45534
EAN:7316576633539
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214 BECBP


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1056,9 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,43 Sin IVA
/ unidad
283,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas