Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14344
Rubix:798005147000
fabricante:14344

Documentos
Detalles de producto : AUN10 10 22 8 40421203
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN10 10 22 8 40421203
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,91 € Sin IVA
/ unidad
26,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
