Referencias
Dichtomatik:67014708
Rubix:799072924000
fabricante:67014708

Detalles de producto : N25 70,0 80,0 9,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € Sin IVA
/ unidad
9,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
