ATP1X75 DESTORNILLADOR PH 1X75
ATP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Phillips® - hojas redondas
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATP1X75
Rubix:798743679000
EAN:3662424096570


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : ATP1X75 DESTORNILLADOR PH 1X75
• 4 Opciones disponibles: - CM.110A: Selección suministrada sin recipiente. - 2050.M110-A: Selección suministrada con caja metal 5 casillas BT.11A. - 2120.M110A: Selección suministrada con caja de herramientas textil BS.T20. - CR4.M110A: Selección suministrada con cofre rodante JET.CR4GM.3
DESTORNILLADOR PH 1X75
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 184 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días