Referencias
Beta Tools:1241 10X200
Rubix:798169998000
fabricante:012410066
EAN:8014230497938

Documentos
Detalles de producto : 1241 10X200-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Impact driver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270,5 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 325 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € Sin IVA
/ unidad
24,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
