Referencias
Beta Tools:1257PH 1
Rubix:798206943000
fabricante:012570066
EAN:8014230657677


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 012570066 1257PH 1-MICRODESTORNIL. HUELLA DE CRUZ
Microdestornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
1257PH 1
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días