Referencias
Beta Tools:1290 12X250
Rubix:798171451000
fabricante:012900069
EAN:8014230382517

Documentos
Detalles de producto : 1290 12X250-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 256,5 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud de hoja | 250 mm |
| Longitud | 382 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
