1-65-137 F/MAX S/D FLARED 8X150

Destornillador FatMax® 3 X 100 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-65-137
Rubix:798223268000
EAN:3253561651373
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella8
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-65-137 F/MAX S/D FLARED 8X150


Descripción Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 8 X 150 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x40x266 mm
Huellaplano
Tamaño de huella8
Longitud de hoja150 mm
Longitud265 mm
Acabadoarenado
7,32 Sin IVA
/ unidad
8,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días