B191.035.100 DESTORNILLADOR RANURADO
Destornillador de punta recta ranurada BahcoFit con agarre de goma
Ver información técnicaReferencias
Bahco:B191.035.100
Rubix:798571387000
EAN:7314150277964


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,6x3,5 mm |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : B191.035.100 DESTORNILLADOR RANURADO
Herramientas duraderas gracias a la varilla de aleación de acero de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión. Símbolo permanente y marcas en el mango para identificar rápidamente la punta.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,6x3,5 mm |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 195 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días