Referencias
Beta Tools:1298RTX 09
Rubix:798171388000
fabricante:012980009
EAN:8014230385488

Documentos
Detalles de producto : 1298RTX 09-LL MACHO CON MANGO HUELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
