Referencias
Beta Tools:1269PZ 1
Rubix:798171356000
fabricante:012690001
EAN:8014230604732

Documentos
Detalles de producto : 1269PZ 1-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62,6 g |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
