BE-7930 DESTORN ERGO BTX 30X15 0

Destornilladores para Torx

Ver información técnica
Referencias
Bahco:BE-7930
Rubix:798267399000
EAN:7314151838843
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr30
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-7930 DESTORN ERGO BTX 30X15 0


Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Torx y Torx tamper resistant. Mango: empuñadura de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos de la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Kling: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Bled brunido.

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr30
Longitud de hoja150 mm
Longitud272 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,65 Sin IVA
/ unidad
14,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días