LLAVE DE IMPACTO XR 18V 1/2 812NM ANILLO S/BAT NI CARG TSTAK
ATORNILLADORA DE IMPACTO COMPACTA 1/2’’ XR 18V BRUSHLESS CON ANILLO DE RETENCIÓN
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCF891NT-XJ
Rubix:798989534000
EAN:5035048743546

Detalles de producto : LLAVE DE IMPACTO XR 18V 1/2 812NM ANILLO S/BAT NI CARG TSTAK
La atornilladora de impacto DCF891 XR 18V con anillo de retención ha sido diseñada para gestionar fácilmente diversas aplicaciones de fijación. Obtenga hasta 813 Nm de par de apriete y 1152 Nm de par máximo de aflojado en un cuerpo de 175 mm de largo. Elija entre 4 modos para obtener un rendimiento fiable de alto nivel y una gran versatilidad en las aplicaciones. Las zonas de trabajo oscuras no suponen ningún problema con esta atornilladora, que se suministra con iluminación LED para una mejor visibilidad en espacios con poca luz.
Información técnica
Atributos
| Tipo | atornilladora de impacto |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,10 € Sin IVA
/ unidad
388,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días