ENGRASADORA M18GG-201C 1X2,0 AH CARGADOR KITBOX

M18™ Pistola de grasa

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:M18 GG-201C
Rubix:798889371000
fabricante:4933440490
EAN:4002395000340
brand logo

Resumen técnico

Tipopistola de grasa
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ENGRASADORA M18GG-201C 1X2,0 AH CARGADOR KITBOX








Potente motor que proporciona 690 bares de presión. Más versátil, con caudal ajustable mediante una rueda selectora. Más autónoma: más o menos 7 cartuchos de grasa con una sola carga. Empuñadura SoftGrip para un mejor agarre, con sólo 355 mm de longitud y 3,9 kg de peso. Vaciado con válvula de seguridad. 3 opciones de llenado: cartucho estándar de 400 ml o a granel de hasta 473 ml. Flujo continuo para evitar la falta de cebado.

Información técnica


Atributos
Tipopistola de grasa
Tensión18 V
392,90 € Sin IVA
/ unidad
475,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días