LLAVE CARRACA ALTA VELOCIDAD DE CUELLO LARGO M12 FUEL 3/8 M12FHIR38LR-0
Carraca de alta velocidad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M12 FHIR38LR-0
Rubix:799226319000
fabricante:4933480791
EAN:4058546410766

Documentos
Detalles de producto : LLAVE CARRACA ALTA VELOCIDAD DE CUELLO LARGO M12 FUEL 3/8 M12FHIR38LR-0
MILWAUKEE® M12 FUEL™ extended reach 3/8˝ high speed ratchet with up to 47 Nm of max torque and 450 rpm's, which delivers faster application speed and increased productivity. 19 mm low profile head design and additional 82mm of length allow users better access in tight spaces. Variable speed. LED light and fuel gauge. Premium rubber overmold, which withstands corrosive materials. Supplied without batteries and charger.
Cualidades
-Con hasta 47 Nm de par máximo y 450 rpm, esta herramienta ofrece una velocidad de aplicación más rápida y una mayor productividad para el usuario profesional
El diseño del cabezal de perfil bajo de 19 mm y el cuello alargado permiten a los usuarios un mejor acceso en espacios reducidos
La tecnología FUEL™ líder en el sector combinada con un mecanismo reforzado y una carcasa de yugo de acero fundido a la cera perdida proporciona una mayor durabilidad para el usuario profesionalEl gatillo metálico de velocidad variable proporciona el máximo control de la herramienta
El sobremolde de caucho de primera calidad resiste los materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad de uso
La luz LED ilumina el área de trabajo mientras que el indicador de combustible a bordo muestra el tiempo de funcionamiento restante
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
El diseño del cabezal de perfil bajo de 19 mm y el cuello alargado permiten a los usuarios un mejor acceso en espacios reducidos
La tecnología FUEL™ líder en el sector combinada con un mecanismo reforzado y una carcasa de yugo de acero fundido a la cera perdida proporciona una mayor durabilidad para el usuario profesional
El sobremolde de caucho de primera calidad resiste los materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad de uso
La luz LED ilumina el área de trabajo mientras que el indicador de combustible a bordo muestra el tiempo de funcionamiento restante
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Aplicaciones
Professional User
Información técnica
Atributos
| Tipo | carraca de alta velocidad |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,90 € Sin IVA
/ unidad
289,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días