ENGRASADORA M12 GG-0 12 V

Pistola de grasa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933440435
Rubix:798970556000
fabricante:4933440435
EAN:4002395000951
brand logo

Resumen técnico

Tipopistola de grasa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ENGRASADORA M12 GG-0 12 V


M12 Grease Gun. Powerful 12 V motor delivers over 562 bar max operating pressure. Best in class run-time - dispenses up to 7 cartridges per charge. 355 mm in length. 914mm hose. Grease capacity 400 ml cartridge. Fuel gauge displays remaining battery charge state. Weight with battery 3,2kg. Delivered in a box without battery and charger.

Cualidades

-El sistema electrónico de protección contra sobrecargasREDLINK™ de la herramienta y de la batería proporciona la mayor durabilidad del sistema
Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para un flujo rápido
Almacenamiento integrado de la manguera y lazo para la correa del hombro: mayor comodidad para el usuario y reducción del tiempo de inactividad
Carga de tres vías: a granel, en cartucho y con capacidad de succiónEl control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad del pack a largo plazo
Indicador de combustible a bordo y luz LED
El pack de bateríasREDLITHIUM™ proporciona una construcción superior del pack, electrónica y un rendimiento sin desvanecimientos para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo a lo largo de la vida útil del pack
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.

Información técnica


Atributos
Tipopistola de grasa
Tensión12 V
145,90 € Sin IVA
/ unidad
176,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días