LLAVE CARRACA DINAMOMETRICA M12 FUEL ONE-KEY 1/2 1X2,0AH M12ONEFTR12-201C
Llave dinamométrica digital
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4933464970
Rubix:799226327000
fabricante:4933464970
EAN:4058546229153



Documentos
Detalles de producto : LLAVE CARRACA DINAMOMETRICA M12 FUEL ONE-KEY 1/2 1X2,0AH M12ONEFTR12-201C
M12 FUEL™ 1/2" digital torque wrench. Adjustable 16.9 - 203,4 Nm of torque range and accuracy within ±2%. ONE-KEY™ tracking, security, customization and torque data reports (28.500 events). Calibration required every 12 months or 5.000 cycles. Four measurement modes (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm). Four notification modes that the tool is reaching, meeting or exceeding the torque target (audible, LED, LCD, and vibratory). Weight with battery 2,5 kg. Supplied with 1 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger and case.
Cualidades
-La primera llave dinamométrica digital de MILWAUKEE®, ofrece una instalación hasta un 50% más rápida al sustituir a la herramienta manual
Informes de par más rápidos y productivos con ONE-KEY™ que proporciona datos de par e informes personalizables para inspectores o propietarios
Torque de desconexión ajustable para controlar el par de salida de las herramientas a través del motor para evitar el exceso de par
.br>Diseño duradero para soportar los entornos de trabajo más exigentes
Cuatro modos de notificación de que la herramienta está alcanzando, cumpliendo o superando el objetivo de par de apriete (audible, LED, LCD y vibratorio)
Seis idiomas preprogramados, incluidos inglés, español y francés
Proceso de apriete en dos pasos: Apriete el gatillo hasta que la herramienta se detenga antes del valor objetivo de par de apriete, luego termine a mano para alcanzar el par de apriete objetivo
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Informes de par más rápidos y productivos con ONE-KEY™ que proporciona datos de par e informes personalizables para inspectores o propietarios
Torque de desconexión ajustable para controlar el par de salida de las herramientas a través del motor para evitar el exceso de par
.br>Diseño duradero para soportar los entornos de trabajo más exigentes
Cuatro modos de notificación de que la herramienta está alcanzando, cumpliendo o superando el objetivo de par de apriete (audible, LED, LCD y vibratorio)
Seis idiomas preprogramados, incluidos inglés, español y francés
Proceso de apriete en dos pasos: Apriete el gatillo hasta que la herramienta se detenga antes del valor objetivo de par de apriete, luego termine a mano para alcanzar el par de apriete objetivo
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave dinamométrica digital |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,90 € Sin IVA
/ unidad
1024,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
