INFLADOR SUBCOMPACTO M12 M12BI-0

Inflador subcompacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933464124
Rubix:799226339000
fabricante:4933464124
EAN:4058546220693
brand logo

Resumen técnico

Tipoinflador subcompacto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : INFLADOR SUBCOMPACTO M12 M12BI-0


  • Compact lightweight design for fast inflation of car, light truck and compact equipment tires
  • High efficiency motor & pump
  • Anti-vibration stand with all rubber feet for no movement while inflating
  • Auto shut-off technology inflates to users pre-selected pressure for highly accurate inflation
  • Illuminated LCD display with a digital pressure and fuel gauge that displays remaining charge
  • Nozzle & hose storage, easily stores 66 cm hose and attachments, with an all-brass schrader chuck
  • REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life (Battery sold separately)
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
  • Supplied with a ball inflation needle, presta chuck, inflator nozzle and schrader chuck

Cualidades

-Diseño compacto y ligero para un inflado rápido de neumáticos de coches, camiones ligeros y equipos compactos
Motor y bomba de alta eficiencia
Soporte antivibración con pies de goma para que no se mueva mientras infla
La tecnología de apagado automático infla a la presión preseleccionada por el usuario para un inflado de alta precisión
Pantalla LCD iluminada con manómetro digital de presión y combustible que muestra la carga restante
Almacenamiento de boquilla y manguera, almacena fácilmente la manguera de 66 cm y los accesorios, con un mandril schrader totalmente de latón
El pack de bateríasREDLITHIUM™ proporciona una construcción superior del pack, electrónica y rendimiento sin decoloración para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo a lo largo de la vida útil del pack (la batería se vende por separado)
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Se suministra con una aguja de inflado de bola, un mandril presta, una boquilla de inflado y un mandril schrader.

Información técnica


Atributos
Tipoinflador subcompacto
Tensión12 V
114,90 € Sin IVA
/ unidad
139,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días