LLAVE CARRACA M12 FUEL 3/8 PAR MAX. 75 NM M12 FIR38-201B
M12 FIR38-201B (3/8")
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:4933459798
Rubix:799027772000
fabricante:4933459798
EAN:4058546029708



Detalles de producto : LLAVE CARRACA M12 FUEL 3/8 PAR MAX. 75 NM M12 FIR38-201B
M12 FIR38-201B (3/8") - LLAVE DE COMBUSTIBLE 12V, 2,0 Ah, cargador M12-18 FC, bolsa
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave de carraca |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,90 € Sin IVA
/ unidad
354,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
