Referencias
Milwaukee:M12 PCSS-202C
Rubix:799006283000
fabricante:4933479242
EAN:4058546370367

Documentos
Detalles de producto : CORTADORA TUBO INOX RAPTOR M12 PCSS-202C
M12™ stainless steel pipe cutter delivers more versatility and durability. Auto locking cut mechanism cuts installed tubing with as little as 40mm clearance. Auto adjusting jaws – automatically adjust to pipe size. Slim line softgrip handle. Built in LED light illuminates the work surface. Up to 40 cuts in 28 mm stainless steel, with a M12™ 2.0Ah battery. Supplied with 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger in a kitbox.
Cualidades
-El MILWAUKEE® RAPTOR™ es el primer cortatubos de 12V del mundo capaz de cortar tubos instalados de acero inoxidable, acero C y cobre
Mecanismo de corte de bloqueo automático que corta tubos instalados con una holgura de tan sólo 40 mm
Mordazas de ajuste automático que se adaptan automáticamente al tamaño del tubo
Todo el frontal metálico sellado - cabezal de corte resistente al óxido y a la corrosión y sistema de drenaje interno que hacen que la herramienta sea resistente al aguaVentana de visualización en el mecanismo de corte y luz incorporada, permiten al usuario cortar el tubo con precisión
Indicador de combustible a bordo y luz LED
Motor de escobillas de 4 polos de primera calidad, paquete de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que proporcionan la potencia, el tiempo de funcionamiento y la durabilidad necesarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Mecanismo de corte de bloqueo automático que corta tubos instalados con una holgura de tan sólo 40 mm
Mordazas de ajuste automático que se adaptan automáticamente al tamaño del tubo
Todo el frontal metálico sellado - cabezal de corte resistente al óxido y a la corrosión y sistema de drenaje interno que hacen que la herramienta sea resistente al agua
Indicador de combustible a bordo y luz LED
Motor de escobillas de 4 polos de primera calidad, paquete de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que proporcionan la potencia, el tiempo de funcionamiento y la durabilidad necesarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Aplicaciones
Plumbing and HVAC Professionals
Información técnica
Atributos
| Tipo | cortatubos |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,90 € Sin IVA
/ unidad
410,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
