IR 160X175X40

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 160X175X40
Rubix:798795950000
fabricante:9597
EAN:7316570446692
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 160X175X40


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x175x175 mm
Peso neto1200 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
231,76 € Sin IVA
/ unidad
280,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días