Referencias
INA:IR25X30X30-EGS
Rubix:799084799000
fabricante:0000887730000
EAN:4012802715163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR25X30X30-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,31 € Sin IVA
/ unidad
27,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días