IR12X15X12-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:IR12X15X12-XL
Rubix:821501208022
fabricante:0000205080000
EAN:4054362408031
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR12X15X12-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
7,35 € Sin IVA
/ unidad
8,89 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días