IR 220X240X50

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 220X240X50
Rubix:798795954000
fabricante:9640
EAN:7316570818710
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 220X240X50

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 220X240X50


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x240x240 mm
Peso neto2750 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
674,70 € Sin IVA
/ unidad
816,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días