33890

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:33890
Rubix:503389000001
EAN:0053893265605
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52.388 mm
Diámetro exterior95.25 mm
Anchura28.575 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 33890


El tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52.388 mm
Diámetro exterior95.25 mm
Anchura28.575 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.781 kg
Revestimientosin recubrimiento
Orificio52,388 mm
114,51 € Sin IVA
/ unidad
138,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días