Rodamiento de rodillos cónicos Timken 6454-20014, Diámetro exterior: 110.5 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 54.229 mm

Aro de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:6454-20014
Rubix:500645400001
fabricante:100040292
EAN:0053893147727
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior110.5 mm
Anchura54.229 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6454


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este aro (anillo exterior) se debe adquirir con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto514 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)154,432x154,432x68,072 mm
Peso con embalaje2756,9 g
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior110.5 mm
Anchura54.229 mm
Holgura del rodamientocn
592,35 Sin IVA
/ unidad
716,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas