Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31310-A>A, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:31310-A
FAG:31310-A>A
Rubix:031310000008
fabricante:0956425360000
EAN:4064327117205


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 31310-A>A
Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 29.25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 125000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 111000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,41 € Sin IVA
/ unidad
159,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días