33113J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Referencias
nsk:33113J
rubix:798400595000
fabricante:HR33113J 5
ean:0029176075681
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33113J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientoCN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,18 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h