Rodamiento de rodillos cónicos SKF 2788/2720/QCL7C, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 25.782 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:2788/2720/QCL7C
Rubix:798790243000
fabricante:47365
EAN:7316570492040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 25.782 mm |
Detalles de producto : 2788/2720/QCL7C
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23,81x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 510 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 25.782 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 23812 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 74800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,62 € Sin IVA
/ unidad
202,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días