Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31307/DF, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 45.5 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:31307/DF
Rubix:798792673000
EAN:7316577448538
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura45.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31307/DF


Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura45.5 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.1 kg
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Anchura de rodamiento total45.5 mm
NormaISO 355; ISO 492
Carga estática básica, radial - C0r134000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr129000 N
449,64 Sin IVA
/ unidad
544,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas