U 204

Arandelas de asiento esféricas

Ver información técnica
Referencias
SKF:U 204
Rubix:798137101000
fabricante:28157
EAN:7316577009296
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U 204


Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x42x42 mm
Peso neto20 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura5 mm
Grosor5 mm
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,92 Sin IVA
/ unidad
39,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días