Referencias
SKF:U 214
Rubix:798796221000
fabricante:28167
EAN:7316577108258


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 9 mm |
Detalles de producto : U 214
Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Diámetro interior | 88 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Grosor | 9 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días