Referencias

SKF:TMAS100-300
Rubix:798251086000
EAN:7316571838359
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMAS100-300


Para máquinas con un tren de transmisión dividido, la alineación exacta, p. ej. B. motor y motor, es requisito básico para un funcionamiento sin problemas. Con los calzos de la serie TMAS, las máquinas pueden alinearse óptimamente en altura. Están disponibles en cinco tamaños diferentes y 10 grosores distintos.
∙ Fabricados en acero resistente a la corrosión
∙ Fáciles de colocar y retirar
∙ Pequeña graduación de espesor
∙ Marcado del espesor en cada disco
∙ Totalmente sin rebabas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura100 mm
Grosor3 mm
Materialacero inoxidable
153,85 € Sin IVA
/ unidad
186,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días