Referencias
FAG:U228
Rubix:050228000008
fabricante:0192928560000
EAN:4012801242165


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : U 228
Contraplaca U2, rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1220 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Grosor | 17 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,69 € Sin IVA
/ unidad
394,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días