Referencias
SKF:AS 4060
Rubix:798796590000
fabricante:540
EAN:7316570269802

Detalles de producto : AS 4060
Las arandelas universales delgadas para rodamientos axiales de agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero para muelles y endurecidas, y ambas caras de las arandelas están pulidas y pueden utilizarse como caminos de rodadura. Las arandelas pueden aportar soluciones rentables si los componentes adyacentes de la máquina no están endurecidos, pero cuentan con una rigidez adecuada, y los requisitos de desviación son moderados. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.
Cualidades
- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,4 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,46 € Sin IVA
/ unidad
2,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días