Referencias
SKF:U 211
Rubix:050211000010
fabricante:28164
EAN:7316577009333

Detalles de producto : U 211
Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 152 g |
| Diámetro interior | 72 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Grosor | 9 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,31 € Sin IVA
/ unidad
100,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días