Referencias
INA:WS89432
Rubix:798400725000
fabricante:0001887780000
EAN:4047643148221


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 31.5 mm |
Detalles de producto : WS89432
Copa de cojinete axial WS, disco de eje, centrable internamente.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31,5x320x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14920 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 31.5 mm |
| Grosor | 31.5 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2186,20 € Sin IVA
/ unidad
2645,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días