Referencias
INA:WS81102
Rubix:822410206022
fabricante:0000251600000
EAN:4012802431858


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
Detalles de producto : WS81102
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
| Grosor | 2.75 mm |
| Material | steel (through-hardening rolling bearing steel) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días