Referencias

INA:WS81252
Rubix:798401604000
fabricante:0000235310000
EAN:4047643148016
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior355 mm
Anchura23.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WS81252


Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,5x355x355 mm
Peso neto8460 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior355 mm
Anchura23.5 mm
Grosor23.5 mm
Materialsteel (shaft locating washers ws series are made from through-hardened rolling bearing steel)
1728,67 € Sin IVA
/ unidad
2091,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días