Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24187219
Rubix:798603899000
fabricante:24187219

Documentos
Detalles de producto : T20 80 90 10 V142 95AU 24187219
Anillo ranurado T 20 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,96 € Sin IVA
/ unidad
55,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
