Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422325
Rubix:798390691000
fabricante:T20 55 X 70 X 10 X 7,50 95 AU V142



Documentos
Detalles de producto : T20 55 70 10 V142 95AU 40422325
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta muy apropiado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € Sin IVA
/ unidad
31,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
