OMS-S 320 350 14 GM201 PTFE 24209894

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24209894
Rubix:798390539000
fabricante:OMS-S 320 X 350 X 14 X 15 PTFE GM201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior350 mm
Altura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OMS-S 320 350 14 GM201 PTFE 24209894


Conjunto de estanqueidad de dos piezas para el sellado de varillas de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de goma como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior350 mm
Altura14 mm
Materialptfe gm201
Ejecuciónoms-s
1289,51 Sin IVA
/ unidad
1560,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días