Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007388
Rubix:781100251038
fabricante:24007388

Documentos
Detalles de producto : S8 20 28 6 (24007388)
Junta de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma integrada en la parte textil. La junta de vástago compacta también es adecuada para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Junta compacta 70 NBR B209
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € Sin IVA
/ unidad
86,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
