Referencias
Dichtomatik:67014505
Rubix:799072932000
fabricante:67014505

Detalles de producto : N25 35,0 43,0 8,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), apto para carga de compresión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
