Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422379
Rubix:798390786000
fabricante:40422379


Resumen técnico
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 56 66 7,3 V142 95AU 40422379
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € Sin IVA
/ unidad
31,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días